Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON EJE EXT. O/P

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/EXT O/P SHAFT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON EJE EXT. O/P
Artículo MI #08529656
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/EXT O/P SHAFT
Precio1,723.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/EXT O/P SHAFT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON EJE EXT. O/P
Artículo MI #08529656
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/EXT O/P SHAFT
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
Precio1,723.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    12:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.625 entrada|Salida 1 entrada
  • Longitud del eje
    Entrada 1.15 entrada|Salida 4.11 entrada

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.69 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.83 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 770 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476317072

Descripción general

Descripción del fabricante
202S12R REDUCTOR TIGEAR-2 CON EJE DE SALIDA EXTERNO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno