Motion
23AZ05HA18WP

DODGE
23AZ05HA18WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 2.3100 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, 180TC fotogramas
Artículo MI #08531065
No. Fabricante 23AZ05HA18WP
Precio4,800.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23AZ05HA18WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 2.3100 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, 180TC fotogramas
Artículo MI #08531065
No. Fabricante 23AZ05HA18WP
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
Precio4,800.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Longitud del orificio
    6.6200 pulg.;168.14 mm
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    23
  • Par de salida máximo
    949 pulg./lb;107.223 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Carga colgada
    1330 lbf;5916.135 N
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    53 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 5.6600 hp, salida 5.2700 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 5.6600 hp, salida 5.2700 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    Servicio duro de dos piezas
  • Número de catálogo del fabricante
    23AZ05HA18WP
  • Potencia de entrada máxima
    5.6600 CV
  • Salida
    5.2700 CV;3.93 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 180TC
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; orificio hueco de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 10.5100 hp;salida 5.2700 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    949 pulg-lbs;107.223 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
23AZ05HA18WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE