Motion
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 2.3100 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08531140
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Precio3,568.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 2.3100 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08531140
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
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
Precio3,568.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    23
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Carga colgada
    1610 lbf;7161.637 N
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Longitud del eje
    2.1800 pulg.;55.37 mm
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 1.8700 hp, salida 1.4600 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Número de catálogo del fabricante
    23AZ30L56WP
  • Potencia de entrada máxima
    1.8700 CV
  • Salida
    1.4600 CV;1.089 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 56C
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    23ZBASEWP
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 3.1300 hp;salida 1.4600 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1580 pulg-lbs;178.516 Nm
  • Kit de base en J vertical
    23ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
23AZ30L56WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"