Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 2.3100 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca
Artículo MI #08531172
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
Precio3,424.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 2.3100 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca
Artículo MI #08531172
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
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
Precio3,424.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg., 36.51 mm
  • Longitud del orificio
    6.6200 pulg.;168.14 mm
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    23
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Carga colgada
    1330 lbf;5916.135 N
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    1.4375 pulg., 36.51 mm
  • Peso
    53 lb, 24.04 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 5.6600 hp, salida 5.2700 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Número de catálogo del fabricante
    23A05H18WP
  • Potencia de entrada máxima
    5.6600 CV
  • Salida
    5.2700 CV;3.93 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 180TC
  • Serie
    Tigear-2
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 10.5100 hp;salida 5.2700 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    949 pulg-lbs;107.223 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
23A05H18WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO