Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.3100 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca
Artículo MI #08531191
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
Precio3,251.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.3100 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca
Artículo MI #08531191
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
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
Precio3,251.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Longitud del orificio
    6.6200 pulg.;168.14 mm
  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Carga colgada
    1520 lbf;6761.297 N
  • Relación
    7:1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    53 lb, 24.04 kg
  • Ancho
    2.8800 pulg., 73.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 4.9600 hp, salida 4.5700 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Número de catálogo del fabricante
    23A07HA18WP
  • Potencia de entrada máxima
    4.9600 CV
  • Salida
    4.5700 CV;3.408 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 180TC
  • Serie
    Tigear-2
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 8.7500 hp;salida 4.5700 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1234 pulg-lbs;139.423 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
23A07HA18WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO