Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.3100 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida doble
Artículo MI #08531197
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
Precio2,863.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.3100 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida doble
Artículo MI #08531197
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
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
Precio2,863.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Relación
    7:1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Número de catálogo del fabricante
    23A07LR14WP
  • Potencia de entrada máxima
    5.4600 CV
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    23ZBASEWP
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Kit de base en J vertical
    23ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
23A07LR14WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO

You May Also Like