Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.4375 pulg., 36.51 mm
- Longitud del orificio6.6200 pulg.;168.14 mm
- Tamaño de la caja23
- Distancia al centro2.3100 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante23
- Par de salida máximo1568 pulg./lb;177.16 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15:1
- Carga colgada1610 lbf;7161.637 N
- Relación15:1
- Diámetro del eje1.4375 pulg., 36.51 mm
- Peso50 lb, 22.68 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoEpoxi blanco
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 3.3600 hp, salida 2.9000 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalEntrada 3.3600 hp, salida 2.9000 hp
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entrada3-Piece acopladas
- Tipo de entrada3-Piece acopladas
- LubricaciónContacto de una sola boquilla
- Número de catálogo del fabricante23A15H56WP
- Potencia de entrada máxima3.3600 CV
- Salida2.9000 CV;2.163 kW
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida7161.637 N, 1610 lbf
- Tipo de pinturaEpoxi blanco
- Compatibilidad del productoMotor NEMA; bastidor 56C
- SerieTigear-2
- EstiloEntrada acoplada 3-Piece; orificio hueco de salida
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmicaEntrada 5.7700 hp;salida 2.9000 hp
- Clasificación de par (pulg.-lb)1568 pulg-lbs;177.16 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
23A15H56WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO