Motion
REDUCTOR KLEEN TIGEAR-2 E-Z - EJE 1 1/4

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER - 1 1/4 SHAFT

REDUCTOR KLEEN TIGEAR-2 E-Z - EJE 1 1/4
Artículo MI #08531417
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER - 1 1/4 SHAFT
Precio3,292.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER - 1 1/4 SHAFT

REDUCTOR KLEEN TIGEAR-2 E-Z - EJE 1 1/4
Artículo MI #08531417
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER - 1 1/4 SHAFT
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
Precio3,292.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.25 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.11 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2.06 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1201 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477197628

Descripción general

Descripción del fabricante
23QZ30H56SD104 TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE