Motion
TIGEAR-2 REDUCTOR-BAJA TEMPERATURA-BLANCO

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-LOW TEMP-WHITE

TIGEAR-2 REDUCTOR-BAJA TEMPERATURA-BLANCO
Artículo MI #08531424
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-LOW TEMP-WHITE
Precio2,928.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-LOW TEMP-WHITE

TIGEAR-2 REDUCTOR-BAJA TEMPERATURA-BLANCO
Artículo MI #08531424
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-LOW TEMP-WHITE
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
Precio2,928.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.18 pulg.

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.11 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2.06 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1201 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476315764

Descripción general

Descripción del fabricante
23QZ30R14LTWP TIGEAR-2 REDUCTOR-BAJO