Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/LOW TEMP LUBE

REDUCTOR TIGEAR-2 CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #08531513
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/LOW TEMP LUBE
Precio2,969.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/LOW TEMP LUBE

REDUCTOR TIGEAR-2 CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #08531513
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/LOW TEMP LUBE
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
Precio2,969.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.07 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4.4 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1106 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475703814

Descripción general

Descripción del fabricante
23Q10H18LT REDUCTOR TIGEAR-2 CON BAJA TEMPERATURA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno