Motion
PINTURA DE ACERO INOXIDABLE REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-STAINLESS PAINT

PINTURA DE ACERO INOXIDABLE REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #08531567
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-STAINLESS PAINT
Precio2,126.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-STAINLESS PAINT

PINTURA DE ACERO INOXIDABLE REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #08531567
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-STAINLESS PAINT
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
Precio2,126.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.18 pulg.

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.64 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.62 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1178 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476246587

Descripción general

Descripción del fabricante
23Q20L56SP TIGEAR-2 REDUCTOR-INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos