Motion
TIGEAR-2 REDUCTOR-SS HW-BLANCO

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-SS HW-WHITE

TIGEAR-2 REDUCTOR-SS HW-BLANCO
Artículo MI #08531606
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-SS HW-WHITE
Precio2,808.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-SS HW-WHITE

TIGEAR-2 REDUCTOR-SS HW-BLANCO
Artículo MI #08531606
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-SS HW-WHITE
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
Precio2,808.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.83 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.73 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1193 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476262853

Descripción general

Descripción del fabricante
23Q40H56SHWP REDUCTOR TIGEAR-2-SS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"