Motion
 4:1 RELACIÓN DEL REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER 4:1 RATIO

4:1 RELACIÓN DEL REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #08531645
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER 4:1 RATIO
Precio2,508.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER 4:1 RATIO

4:1 RELACIÓN DEL REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #08531645
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER 4:1 RATIO
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
Precio2,508.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1063 lbf
  • Relación
    4:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.875 en
  • Longitud del eje
    Entrada 1.17 en

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 5.22 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    7 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 752 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476309787

Descripción general

Descripción del fabricante
23S04H ENGRANAJE REDUCTOR DE 4:1 RELACIÓN TIGEAR-2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"