Motion
TIGEAR-2 REDUCTOR-TEMPERATURA BAJA

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-LOW TEMP

TIGEAR-2 REDUCTOR-TEMPERATURA BAJA
Artículo MI #08531654
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-LOW TEMP
Precio1,975.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-LOW TEMP

TIGEAR-2 REDUCTOR-TEMPERATURA BAJA
Artículo MI #08531654
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-LOW TEMP
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
Precio1,975.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1520 lbf
  • Relación
    7:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.875 entrada|Salida 1.125 entrada
  • Longitud del eje
    Entrada 1.17 entrada|Salida 2.18 entrada

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.85 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5.64 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1026 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476277796

Descripción general

Descripción del fabricante
23S07LLT ENGRANAJE TIGEAR-2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"