Motion
T2 TAMAÑO 23 ROJO CON EJE DE SALIDA EXTERNO

DODGE
T2 SIZE 23 RED W/EXT O/P SHAFT

T2 TAMAÑO 23 ROJO CON EJE DE SALIDA EXTERNO
Artículo MI #08531771
No. Fabricante T2 SIZE 23 RED W/EXT O/P SHAFT
Precio5,774.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
T2 SIZE 23 RED W/EXT O/P SHAFT

T2 TAMAÑO 23 ROJO CON EJE DE SALIDA EXTERNO
Artículo MI #08531771
No. Fabricante T2 SIZE 23 RED W/EXT O/P SHAFT
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
Precio5,774.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    233
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.68 pulg.

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.07 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4.4 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1106 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476378172

Descripción general

Descripción del fabricante
T2 TAMAÑO 23 ROJO CON ENGRANAJE DE EJE DE SALIDA EXT.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"