Motion
HSCXT305E  6B REDUCTOR DE CONV. DE TORNILLO

DODGE
HSCXT305E 6B SCREW CONV REDUCER

243409 Reductor de velocidad de montaje del eje motriz del transportador de tornillo Hydroil -
Artículo MI #08531869
No. Fabricante HSCXT305E 6B SCREW CONV REDUCER
Precio8,877.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HSCXT305E 6B SCREW CONV REDUCER

243409 Reductor de velocidad de montaje del eje motriz del transportador de tornillo Hydroil -
Artículo MI #08531869
No. Fabricante HSCXT305E 6B SCREW CONV REDUCER
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
Precio8,877.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    79 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor hidráulico
  • Tipo de entrada
    Motor hidráulico
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    243409
  • Número de Upc del fabricante
    782476177577
  • Potencia de entrada máxima
    6.980 CV
  • Tipo de brida de montaje
    TRANSPORTADOR DE TORNILLO (SCXT)
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Reducción
    Individual
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Brazo de par
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    3.690 CV
  • UPC_NO
    782476177577

Descripción general

Descripción del fabricante
HSCXT305A 6B ENGRANAJE REDUCTOR DE CONV. TORNILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos