Motion
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08531940
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Precio4,261.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08531940
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
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
Precio4,261.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Relación
    7:1
  • Longitud del eje
    Salida 2.6700 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    4.250 CV
  • Salida
    6.450 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
26AZ07L56WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos