Motion
26AZ50H56WP

DODGE
26AZ50H56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, 56C fotogramas
Artículo MI #08532037
No. Fabricante 26AZ50H56WP
Precio5,535.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26AZ50H56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, 56C fotogramas
Artículo MI #08532037
No. Fabricante 26AZ50H56WP
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
Precio5,535.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6880 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.6200 pulg.;168.14 mm
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    26
  • Par de salida máximo
    2021 pulg./lb;228.342 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    6 : 1
  • Carga colgada
    1610 lbf;7161.637 N
  • Relación
    50:1
  • Diámetro del eje
    1.4375 pulg., 36.51 mm
  • Peso
    57 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 ROJO. C/BRG SELLADO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.6100 hp, salida 1.1200 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 1.6100 hp, salida 1.1200 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    26AZ50H56WP
  • Potencia de entrada máxima
    8.370 CV
  • Salida
    1.120 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Alternativa hueca
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; hueco de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    12 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1416 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
26AZ50H56WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE