Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 EJE DE 3-11/16"

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER 3-11/16" SHAFT

REDUCTOR TIGEAR-2 EJE DE 3-11/16"
Artículo MI #08532135
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER 3-11/16" SHAFT
Precio2,227.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER 3-11/16" SHAFT

REDUCTOR TIGEAR-2 EJE DE 3-11/16"
Artículo MI #08532135
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER 3-11/16" SHAFT
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
Precio2,227.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6880 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    18 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    12:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.69 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    26A18HA56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.63 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    3.760 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Alternativa hueca
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4.72 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1654 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476198718

Descripción general

Descripción del fabricante
26A12L18SL311 REDUCTOR TIGEAR-2 3-11/16"