Motion
26QZ05HA56WP

DODGE
26QZ05HA56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #08532281
No. Fabricante 26QZ05HA56WP
Precio4,843.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26QZ05HA56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #08532281
No. Fabricante 26QZ05HA56WP
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
Precio4,843.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.688 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Longitud
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    26
  • Par de salida máximo
    1305 pulg./lb;147.445 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Carga colgada
    1330 lbf
  • Relación
    5:1
  • Peso
    51 lb, 23.133 kg
  • Ancho
    3.3800 pulg., 85.85 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 7.7100 hp, salida 7.2500 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 6.93 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    26QZ05HA56WP
  • Potencia de entrada máxima
    6.020 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada de caña; salida alternativa de hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    8.79 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1247 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476222079

Descripción general

Descripción del fabricante
26QZ05HA56WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good