Motion
26QZ07LR18WP

DODGE
26QZ07LR18WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, Distancia central de 2.6300 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in, Salida doble, 180TC fotogramas
Artículo MI #08532301
No. Fabricante 26QZ07LR18WP
Precio4,584.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26QZ07LR18WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, Distancia central de 2.6300 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in, Salida doble, 180TC fotogramas
Artículo MI #08532301
No. Fabricante 26QZ07LR18WP
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
Precio4,584.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    26
  • Par de salida máximo
    1742 pulg./lb;196.82 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1520 lbf;6761.297 N
  • Relación
    7:1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Longitud del eje
    Salida 2.6700 pulg.
  • Peso
    53 lb, 24.04 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    TG2 TAMAÑO ROJO QUILL 26 EZ
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 6.9800 hp, salida 6.4500 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 6.9800 hp, salida 6.4500 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Número de catálogo del fabricante
    26QZ07LR18WP
  • Potencia de entrada máxima
    4.250 CV
  • Salida
    6.450 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6761.297 N, 1520 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 180TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    26ZBASEWP
  • Estilo
    Acolchado de entrada; Eje sólido de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    6 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1708 pulg-lb
  • Kit de base en J vertical
    26ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
26QZ07LR18WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE