Motion
26Q05LR18WP

DODGE
26Q05LR18WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 2.63 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in, Salida doble, 180TC fotogramas
Artículo MI #08532421
No. Fabricante 26Q05LR18WP
Precio3,280.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26Q05LR18WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 2.63 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in, Salida doble, 180TC fotogramas
Artículo MI #08532421
No. Fabricante 26Q05LR18WP
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
Precio3,280.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Longitud
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    26
  • Par de salida máximo
    1305 pulg./lb;147.445 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1330 lbf
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.67 pulg.
  • Peso
    53 lb
  • Ancho
    3.3800 pulg., 85.85 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 7.7100 hp, salida 7.2500 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 6.93 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    26Q05LR18WP
  • Potencia de entrada máxima
    6.020 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    26ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    8.79 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1247 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476220693
  • Kit de base en J vertical
    26ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
26Q05LR18WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"