Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja26
- Distancia al centro2.63 pulg.
- Longitud6.3800 pulg., 162.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante26
- Par de salida máximo2004 pulg./lb;226.422 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal20 : 1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1610 lbf
- Relación15:1
- Diámetro del ejeSalida 1.125 pulg.
- Longitud del ejeSalida 2.67 pulg.
- Peso53 lb, 24.04 kg
- Ancho3.3800 pulg., 85.85 mm
Detalles
- Detalles adicionales26Q20R56 TIGEAR-2 ROJO CON ACEITE DE BAJA TEMPERATURA
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoEpoxi blanco
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 4.2500 hp, salida 3.7100 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalSalida 3.16 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Número de catálogo del fabricante26Q15LR18WP
- Potencia de entrada máxima3.380 CV
- SalidaSólido
- Tipo de orificio de salidaDerecha
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7161.637 N, 1610 lbf
- Tipo de pinturaEpoxi blanco
- Compatibilidad del productoMotor NEMA, estructura 180TC
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- SerieTigear-2
- Kit de base estándar26ZBASEWP
- EstiloEntrada de caña;salida de eje sólido
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica4.15 caballos de fuerza
- Clasificación de par (pulg.-lb)Salida 1708 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- UPC_NO782476221287
- Kit de base en J vertical26ZJMOUNTWP
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.