Motion
DCR60 20.93 PARADA ATRÁS-CC

DODGE
DCR60 20.93 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 20.93:1 Relación, 1.8750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.7500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532765
No. Fabricante DCR60 20.93 BACKSTOP-CC
Precio34,920.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
DCR60 20.93 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 20.93:1 Relación, 1.8750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.7500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532765
No. Fabricante DCR60 20.93 BACKSTOP-CC
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
Precio34,920.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    70
  • Tamaño de entrada
    1.8750 pulg.
  • Relación nominal
    31 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.7500 pulg.
  • Relación
    20.93:1
  • Peso
    505 lb

Detalles

  • Relación real
    21 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR70 31.39:1 CONJUNTO ROJO B/S - en sentido horario
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    55.600 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR60 20.93:1 CONJUNTO ROJO B/S - PULGADAS CC