Motion
DCR70 17.09 PARADA ATRÁS-CC

Dodge
DCR70 17.09 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 17.09:1 Reducción, 17.09:1 Relación, 2.1250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.2500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532802
No. Fabricante DCR70 17.09 BACKSTOP-CC
Precio42,573.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR70 17.09 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 17.09:1 Reducción, 17.09:1 Relación, 2.1250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.2500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532802
No. Fabricante DCR70 17.09 BACKSTOP-CC
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
Precio42,573.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    80
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Relación nominal
    31 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.2500 pulg.
  • Relación
    17.09:1
  • Peso
    770 lb

Detalles

  • Relación real
    18 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR80 31.39:1 CONJUNTO ROJO B/S (PULGADAS) CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    83.200 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    17.09:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR70 17.09:1 CONJUNTO ROJO B/S - PULGADAS CC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos