Motion
TCR70 57.67 PARADA ATRÁS-CC

Dodge
TCR70 57.67 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 57.67:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.2500 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532814
No. Fabricante TCR70 57.67 BACKSTOP-CC
Precio46,614.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR70 57.67 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 57.67:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.2500 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532814
No. Fabricante TCR70 57.67 BACKSTOP-CC
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
Precio46,614.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    80
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.2500 pulg.
  • Relación
    57.67:1
  • Peso
    349.266 kg, 770 lb

Detalles

  • Relación real
    60 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR80 105.90:1 BS CONJUNTO ROJO (PULGADAS) CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    28.700 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR70 57.67:1 CONJUNTO ROJO B/S - PULGADAS CC