Motion
TCR70 70.62 PARADA ATRÁS-CC

Dodge
TCR70 70.62 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 70.62:1 Relación, 1.3750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.2500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532816
No. Fabricante TCR70 70.62 BACKSTOP-CC
Precio46,614.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR70 70.62 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 70.62:1 Relación, 1.3750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.2500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532816
No. Fabricante TCR70 70.62 BACKSTOP-CC
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
Precio46,614.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    80
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.2500 pulg.
  • Relación
    70.62:1
  • Peso
    770 lb

Detalles

  • Relación real
    69 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR80 129.70:1 BS CONJUNTO ROJO (PULGADAS) CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    23.800 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR70 70.62:1 CONJUNTO ROJO B/S - PULGADAS CC