Motion
TCR70 158.90 PARADA ATRÁS-CC

Dodge
TCR70 158.90 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 158.9:1 Reducción, 158.9:1 Relación, 1.3750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.2500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532824
No. Fabricante TCR70 158.90 BACKSTOP-CC
Precio46,614.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR70 158.90 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 158.9:1 Reducción, 158.9:1 Relación, 1.3750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.2500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532824
No. Fabricante TCR70 158.90 BACKSTOP-CC
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
Precio46,614.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    90
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Relación nominal
    6 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.2500 pulg.
  • Relación
    158.9:1
  • Peso
    770 lb

Detalles

  • Relación real
    153 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR90 6.20:1 CONJUNTO ROJO B/S - en CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    574.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    158.9:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR70 158.9:1 CONJUNTO ROJO B/S - PULGADAS CC