Motion
TCR70 57.67

Dodge
TCR70 57.67

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 59.55:1 Relación, 1.3750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.2500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532829
No. Fabricante TCR70 57.67
Precio31,912.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR70 57.67

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 59.55:1 Relación, 1.3750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.2500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532829
No. Fabricante TCR70 57.67
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
Su precio$31,912.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    90
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR70
  • RPM máximas de salida
    105 rpm
  • Relación nominal
    9 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.2500 pulg.
  • Relación
    59.55:1
  • Peso
    750 lb

Detalles

  • Relación real
    60 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR90 9.30:1 CONJUNTO ROJO B/S - en CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782476923808
  • Potencia de entrada máxima
    33.4 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    5.410 CV
  • UPC_NO
    782476923808

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR70 57.67:1 CONJUNTO ROJO GEAR PRODUCTS