Motion
DCR80 9.30 PARADA ATRÁS-CC

Dodge
DCR80 9.30 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 9.3:1 Reducción, 9.3:1 Relación, 2.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532834
No. Fabricante DCR80 9.30 BACKSTOP-CC
Precio59,420.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR80 9.30 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 9.3:1 Reducción, 9.3:1 Relación, 2.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532834
No. Fabricante DCR80 9.30 BACKSTOP-CC
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
Precio59,420.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    90
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Relación nominal
    13 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.5000 pulg.
  • Relación
    9.3:1
  • Peso
    449.056 kg, 990 lb

Detalles

  • Relación real
    9 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR90 13.95:1 CONJUNTO ROJO B/S - en sentido horario
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de catálogo del fabricante
    268863CC
  • Potencia de entrada máxima
    310.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    9.3:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR80 9.30:1 CONJUNTO ROJO B/S (PULGADAS) CC