Motion
DCR80 11.39 PARADA ATRÁS-CC

Dodge
DCR80 11.39 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 11.39:1 Reducción, 11.39:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.5000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil, Incluye tope trasero
Artículo MI #08532836
No. Fabricante DCR80 11.39 BACKSTOP-CC
Precio59,420.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR80 11.39 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 11.39:1 Reducción, 11.39:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.5000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil, Incluye tope trasero
Artículo MI #08532836
No. Fabricante DCR80 11.39 BACKSTOP-CC
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
Precio59,420.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    90
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Relación nominal
    17 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.5000 pulg.
  • Relación
    11.39:1
  • Peso
    990 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Tope trasero
  • Relación real
    11 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR90 17.09:1 CONJUNTO ROJO B/S - en sentido horario
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de catálogo del fabricante
    268864CC
  • Potencia de entrada máxima
    253.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    11.39:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR80 11.39:1 CONJUNTO ROJO B/S (PULGADAS) CC