Motion
DCR80 25.63 PARADA ATRÁS-CC

Dodge
DCR80 25.63 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 25.63:1 Reducción, 25.63:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.5000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532844
No. Fabricante DCR80 25.63 BACKSTOP-CC
Precio48,961.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR80 25.63 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 25.63:1 Reducción, 25.63:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.5000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532844
No. Fabricante DCR80 25.63 BACKSTOP-CC
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
Su precio$48,961.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    90
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Relación nominal
    38 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.5000 pulg.
  • Relación
    25.63:1
  • Peso
    449.056 kg, 990 lb

Detalles

  • Relación real
    26 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR90 38.44:1 CONJUNTO ROJO B/S - en sentido horario
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    106.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    25.63:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR80 25.63:1 CONJUNTO ROJO B/S (PULGADAS) CC