Motion
TCR80 38.44 PARADA ATRÁS-CW

Dodge
TCR80 38.44 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 38.44:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.5000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532849
No. Fabricante TCR80 38.44 BACKSTOP-CW
Precio64,896.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR80 38.44 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 38.44:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.5000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532849
No. Fabricante TCR80 38.44 BACKSTOP-CW
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
Precio64,896.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    90
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Relación nominal
    70 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.5000 pulg.
  • Relación
    38.44:1
  • Peso
    990 lb

Detalles

  • Relación real
    38 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR90 70.62:1 CONJUNTO ROJO B/S - en CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    59.200 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR80 38.44:1 CONJUNTO ROJO B/S (PULGADAS) CW