Motion
TCR80 86.50 PARADA ATRÁS-CW

Dodge
TCR80 86.50 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 86.5:1 Reducción, 86.5:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.5000 in, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 3.5000 in, Material de la carcasa de hierro dúctil, Incluye manual de instalación
Artículo MI #08532858
No. Fabricante TCR80 86.50 BACKSTOP-CW
Precio64,896.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR80 86.50 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 86.5:1 Reducción, 86.5:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.5000 in, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 3.5000 in, Material de la carcasa de hierro dúctil, Incluye manual de instalación
Artículo MI #08532858
No. Fabricante TCR80 86.50 BACKSTOP-CW
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
Precio64,896.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    90
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.5000 pulg.
  • Relación
    86.5:1
  • Peso
    990 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Manual de instalación
  • Relación real
    84 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR90 158.9:1 CONJUNTO ROJO B/S - en CC
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    27.100 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    86.5:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR80 86.50:1 BS CONJUNTO ROJO (PULGADAS) CW