Motion
DCR90 31.39 PARADA ATRÁS-CW

Dodge
DCR90 31.39 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 31.39:1 Reducción, 31.39:1 Relación, 2.5000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532886
No. Fabricante DCR90 31.39 BACKSTOP-CW
Precio81,302.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR90 31.39 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 31.39:1 Reducción, 31.39:1 Relación, 2.5000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532886
No. Fabricante DCR90 31.39 BACKSTOP-CW
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
Precio81,302.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    100
  • Tamaño de entrada
    2.5000 pulg.
  • Relación nominal
    57 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.0000 pulg.
  • Relación
    31.39:1
  • Peso
    1650 lb

Detalles

  • Relación real
    31 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR100 57.67:1 CONJUNTO ROJO BS - en EXT CC
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de catálogo del fabricante
    268919CW
  • Potencia de entrada máxima
    108.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    31.39:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR90 31.39:1 CONJUNTO ROJO B/S - PULGADAS CW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos