Motion
TCR90 70.62 PARADA ATRÁS-CW

Dodge
TCR90 70.62 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 70.62:1 Reducción, 70.62:1 Relación, 2.0000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532894
No. Fabricante TCR90 70.62 BACKSTOP-CW
Precio89,379.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR90 70.62 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 70.62:1 Reducción, 70.62:1 Relación, 2.0000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532894
No. Fabricante TCR90 70.62 BACKSTOP-CW
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
Precio89,379.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    100
  • Tamaño de entrada
    2.0000 pulg.
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.0000 pulg.
  • Relación
    70.62:1
  • Peso
    1655 lb

Detalles

  • Relación real
    71 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR100 129.7:1 CONJUNTO ROJO BS - en EXT CC
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de catálogo del fabricante
    268933CW
  • Potencia de entrada máxima
    49.100 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    70.62:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR90 70.62:1 CONJUNTO ROJO B/S - PULGADAS CW