Motion
TCR90 86.50 PARADA ATRÁS-CW

Dodge
TCR90 86.50 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 86.5:1 Reducción, 86.5:1 Relación, 2.0000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532896
No. Fabricante TCR90 86.50 BACKSTOP-CW
Precio89,379.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR90 86.50 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 86.5:1 Reducción, 86.5:1 Relación, 2.0000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532896
No. Fabricante TCR90 86.50 BACKSTOP-CW
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
Precio89,379.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    100
  • Tamaño de entrada
    2.0000 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.0000 pulg.
  • Relación
    86.5:1
  • Peso
    750.7 kg, 1655 lb

Detalles

  • Relación real
    84 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR100 158.9:1 CONJUNTO ROJO BS - en EXT CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    38.700 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    86.5:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR90 86.50:1 CONJUNTO ROJO B/S - PULGADAS CW