Motion
DCR100 9.30 EX BACKSTOP-CC

Dodge
DCR100 9.30 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 9.3:1 Reducción, 9.3:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.7500 in, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 4.5000 in, Material de la carcasa de hierro dúctil, Incluye manual de instalación
Artículo MI #08532911
No. Fabricante DCR100 9.30 EX BACKSTOP-CC
Precio99,883.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR100 9.30 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 9.3:1 Reducción, 9.3:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.7500 in, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 4.5000 in, Material de la carcasa de hierro dúctil, Incluye manual de instalación
Artículo MI #08532911
No. Fabricante DCR100 9.30 EX BACKSTOP-CC
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
Precio99,883.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    110
  • Tamaño de entrada
    2.7500 pulg.
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.5000 pulg.
  • Relación
    9.3:1
  • Peso
    1970 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Manual de instalación
  • Relación real
    9 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR110 25.63:1 CONJUNTO ROJO BS - en EXT CW
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    336.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    9.3:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR100 9.30:1 CONJUNTO ROJO BS - PULGADAS EXT CC