Motion
DCR100 31.39 EX BACKSTOP-CW

Dodge
DCR100 31.39 EX BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 31.39:1 Relación, 2.7500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532924
No. Fabricante DCR100 31.39 EX BACKSTOP-CW
Precio99,883.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR100 31.39 EX BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 31.39:1 Relación, 2.7500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532924
No. Fabricante DCR100 31.39 EX BACKSTOP-CW
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
Precio99,883.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    110
  • Tamaño de entrada
    2.7500 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.5000 pulg.
  • Relación
    31.39:1
  • Peso
    1970 lb

Detalles

  • Relación real
    30 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR110 105.90:1 CONJUNTO ROJO BS - en EXT C
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    85.800 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR100 31.39:1 CONJUNTO ROJO BS - EXT. PULG.