Motion
TCR100 38.44 EX BACKSTOP-CC

Dodge
TCR100 38.44 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 38.44:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 4.5000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532925
No. Fabricante TCR100 38.44 EX BACKSTOP-CC
Precio110,314.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR100 38.44 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 38.44:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 4.5000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532925
No. Fabricante TCR100 38.44 EX BACKSTOP-CC
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
Precio110,314.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    110
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.5000 pulg.
  • Relación
    38.44:1

Detalles

  • Relación real
    39 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR110 105.90:1 CONJUNTO ROJO BS - en EXT C
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    85.800 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR100 38.44:1 CONJUNTO ROJO BS - EXT. PULG.