Motion
DCR110 25.63 EX BACKSTOP-CW

Dodge
DCR110 25.63 EX BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 25.63:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 3.0000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 5.0000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532956
No. Fabricante DCR110 25.63 EX BACKSTOP-CW
Precio114,827.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR110 25.63 EX BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 25.63:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 3.0000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 5.0000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532956
No. Fabricante DCR110 25.63 EX BACKSTOP-CW
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
Precio114,827.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    120
  • Tamaño de entrada
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    5.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    127 mm
  • Relación
    25.63:1
  • Peso
    2870 lb

Detalles

  • Relación real
    25 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR120 105.9:1 CONJUNTO ROJO BS - en EXT CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    120.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR110 25.63:1 CONJUNTO ROJO BS - EXT. PULG.