Motion
DCR110 31.39 EX BACKSTOP-CW

Dodge
DCR110 31.39 EX BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 31.39:1 Relación, 3.0000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 5.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532958
No. Fabricante DCR110 31.39 EX BACKSTOP-CW
Precio114,827.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR110 31.39 EX BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 31.39:1 Relación, 3.0000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 5.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532958
No. Fabricante DCR110 31.39 EX BACKSTOP-CW
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
Precio114,827.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    120
  • Tamaño de entrada
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    5.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    127 mm
  • Relación
    31.39:1
  • Peso
    1301.81 kg, 2870 lb

Detalles

  • Relación real
    31 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR120 129.7:1 CONJUNTO ROJO BS - en EXT CC
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    98.500 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR110 31.39:1 CONJUNTO ROJO BS - EXT. PULG.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos