Motion
TCR110 70.62 EX BACKSTOP-CW

Dodge
TCR110 70.62 EX BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 70.62:1 Reducción, 70.62:1 Relación, 2.1250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 5.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532966
No. Fabricante TCR110 70.62 EX BACKSTOP-CW
Precio126,901.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR110 70.62 EX BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 70.62:1 Reducción, 70.62:1 Relación, 2.1250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 5.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532966
No. Fabricante TCR110 70.62 EX BACKSTOP-CW
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
Precio126,901.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    130
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    110
  • Relación nominal
    13 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    5.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    127 mm
  • Relación
    70.62:1
  • Peso
    2880 lb

Detalles

  • Relación real
    69 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR130 13.95:1 CONJUNTO ROJO BS - en EXT CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de catálogo del fabricante
    269033CW
  • Potencia de entrada máxima
    1019.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    70.62:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR110 70.62:1 CONJUNTO ROJO BS - EXT. PULG.