Motion
TCR110 194.60 EX BACKSTOP-CC

Dodge
TCR110 194.60 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 194.6:1 Reducción, 194.6:1 Relación, 2.1250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 5.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532975
No. Fabricante TCR110 194.60 EX BACKSTOP-CC
Precio126,901.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR110 194.60 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 194.6:1 Reducción, 194.6:1 Relación, 2.1250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 5.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532975
No. Fabricante TCR110 194.60 EX BACKSTOP-CC
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
Precio126,901.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    130
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Relación nominal
    31 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    5.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    127 mm
  • Relación
    194.6:1
  • Peso
    2880 lb

Detalles

  • Relación real
    189 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR130 31.39:1 CONJUNTO ROJO BS - en EXT CW
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de catálogo del fabricante
    269038CC
  • Potencia de entrada máxima
    521.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    194.6:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR110 194.6:1 CONJUNTO ROJO BS - EXT. PULG.