Motion
DCR120 17.09 EX BACKSTOP-CW

Dodge
DCR120 17.09 EX BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 17.09:1 Reducción, 17.09:1 Relación, Tamaño de entrada de 3.2500 in, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 5.5000 in, Montaje en base, Material de carcasa de hierro dúctil, Incluye manual de instalación
Artículo MI #08532982
No. Fabricante DCR120 17.09 EX BACKSTOP-CW
Precio147,255.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR120 17.09 EX BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 17.09:1 Reducción, 17.09:1 Relación, Tamaño de entrada de 3.2500 in, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 5.5000 in, Montaje en base, Material de carcasa de hierro dúctil, Incluye manual de instalación
Artículo MI #08532982
No. Fabricante DCR120 17.09 EX BACKSTOP-CW
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
Precio147,255.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    130
  • Tamaño de entrada
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    DCR120
  • RPM máximas de salida
    102.9 rpm
  • Relación nominal
    70 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    5.5000 pulg.
  • Relación
    17.09:1
  • Peso
    4035 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Manual de instalación
  • Relación real
    17 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR130 70.62:1 CONJUNTO ROJO BS - en EXT CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Número de catálogo del fabricante
    269066CW
  • Potencia de entrada máxima
    246.000 CV
  • Montaje
    Montaje en base
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    17.09:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR120 17.09:1 CONJUNTO ROJO BS - EXT. PULG.