Motion
DCR120 31.39 EX BACKSTOP-CC

Dodge
DCR120 31.39 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 31.39:1 Reducción, 31.39:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 3.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 5.5000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532987
No. Fabricante DCR120 31.39 EX BACKSTOP-CC
Precio147,255.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR120 31.39 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 31.39:1 Reducción, 31.39:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 3.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 5.5000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532987
No. Fabricante DCR120 31.39 EX BACKSTOP-CC
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
Precio147,255.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    130
  • Tamaño de entrada
    3.2500 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    5.5000 pulg.
  • Relación
    31.39:1
  • Peso
    4035 lb

Detalles

  • Relación real
    31 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR130 105.9:1 CONJUNTO ROJO BS - en EXT CW
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    176.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    31.39:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR120 31.39:1 CONJUNTO ROJO BS - EXT. PULG.