Motion
TCR120 70.62 EX BACKSTOP-CC

Dodge
TCR120 70.62 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 70.62:1 Reducción, 70.62:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 5.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08532995
No. Fabricante TCR120 70.62 EX BACKSTOP-CC
Precio162,517.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR120 70.62 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 70.62:1 Reducción, 70.62:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 5.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08532995
No. Fabricante TCR120 70.62 EX BACKSTOP-CC
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
Precio162,517.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    5.5000 pulg.
  • Relación
    70.62:1
  • Peso
    1830.25 kg, 4035.0 lb

Detalles

  • Relación real
    72 : 1
  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    269083CC
  • Potencia de entrada máxima
    11.650 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    70.62:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR120 70.62:1 CONJUNTO ROJO BS - EXT. PULG.