Motion
DCR130 25.63 EX BACKSTOP-CW

Dodge
DCR130 25.63 EX BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 25.63:1 Reducción, 25.63:1 Relación, Tamaño de entrada de 3.5000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 6.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08533016
No. Fabricante DCR130 25.63 EX BACKSTOP-CW
Precio180,115.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR130 25.63 EX BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 25.63:1 Reducción, 25.63:1 Relación, Tamaño de entrada de 3.5000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 6.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08533016
No. Fabricante DCR130 25.63 EX BACKSTOP-CW
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
Precio180,115.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    3.5000 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    6.0000 pulg.
  • Relación
    25.63:1
  • Peso
    5406 lb

Detalles

  • Relación real
    26 : 1
  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    8.710 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    25.63:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Adecuado para entornos de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR130 25.63:1 CONJUNTO ROJO BS - EXT. PULG.