Motion
TCR130 47.08 EX BACKSTOP-CC

Dodge
TCR130 47.08 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 47.08:1 Reducción, 47.08:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 6.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido, Incluye manual de instalación
Artículo MI #08533021
No. Fabricante TCR130 47.08 EX BACKSTOP-CC
Precio199,253.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR130 47.08 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 47.08:1 Reducción, 47.08:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 6.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido, Incluye manual de instalación
Artículo MI #08533021
No. Fabricante TCR130 47.08 EX BACKSTOP-CC
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
Precio199,253.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    6.0000 pulg.
  • Relación
    47.08:1
  • Peso
    2452.12 kg, 5406 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Manual de instalación
  • Relación real
    46 : 1
  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    269131CC
  • Potencia de entrada máxima
    7.040 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    47.08:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR130 47.08:1 CONJUNTO ROJO BS - EXT. PULG.