Motion
TCR130 158.90 EX BACKSTOP-CC

Dodge
TCR130 158.90 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 158.9:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 6.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08533034
No. Fabricante TCR130 158.90 EX BACKSTOP-CC
Precio199,253.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR130 158.90 EX BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 158.9:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 6.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08533034
No. Fabricante TCR130 158.90 EX BACKSTOP-CC
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
Precio199,253.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    6.0000 pulg.
  • Relación
    158.9:1
  • Peso
    2452.12 kg, 5406.0 lb

Detalles

  • Relación real
    156 : 1
  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.030 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR130 158.9:1 CONJUNTO ROJO BS - EXT. PULG.